GVS - Hengityksensuojain - Elipse ABEK1P3 RD suodatin pr
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - patruuna
Kytkentätapa - muu
Suojaa orgaaniselta pölyltä - kyllä
Suojaa happohöyryltä - kyllä
Suojaa ammoniakilta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233805037
Sähkönumero
6313437
Toimittajan tuotenumero
FIL253K
Tukkuerä
5
Rakennetyyppi:
patruuna
Kytkentätapa:
muu
Suojaa orgaaniselta pölyltä:
kyllä
Suojaa happohöyryltä:
kyllä
Suojaa ammoniakilta:
kyllä
Vakiokierre:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojaa metyyliamiinilta:
kyllä
Suojaa formaldehydiltä:
kyllä
Suojaa elohopealta:
kyllä
Suojaa kloorilta:
kyllä
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa vetykloridilta:
kyllä
Suojaa rikkidioksidilta:
kyllä
Suojaa rikkivedyltä:
kyllä
Suojaa fluorivedyltä:
kyllä
Suojaa klooridioksidilta:
kyllä
Vaihtosuodatinpari GVS Elipse kaasulta suojaaviin hengityssuojaimiin: Full Face -sarjan kokokasvomallit, Integra puolinaamarit silmiensuojaimella ja puolinaamarimallit
Yhdistelmäsuodatin: Hiukkas- ja kaasusuodatinluokitus ABEK1P3 R D.
Vettä hylkivä rakenne ja uudelleenkäytettävä. GVS yhdistelmäsuodattimissa on venttiili integroituna suoraan suodattimeen, jonka ansiosta aikaa säästyy huomattavasti naamarin puhdistamisessa, rakenne on tavanomaisia suodattimia hygieenisempi ja varaosien tarve ja niiden ylläpitoon kuluva ylimääräinen aika on eliminoitu kokonaan pois. Tämän modernin rakenteen ansiosta kokonaisuus on erittäin turvallinen ja naamarin elinkaaren aikana todelliset kustannussäästöt voivat olla huomattavia.
GVS:n kolmannen sukupolven yhdistelmäsuodatin tarjoaa kaksi patentoitua teknologiaa:
1. HESPA-suodatinmateriaalin "kapselointi" mahdollistaa kaarevan, matalaprofiilisen rakenteen ja samalla alentaa pölysuodatinelementin hengitysvastusta. Muotoilu tarjoaa käyttäjälle myös erinomaisen näkökentän ja yhteensopivuuden muiden henkilönsuojainten kanssa.
2. Kerroksittain tihenevä aktiivihiili pidentää kaasumolekyylien reittiä adsorboivamman suodatinmateriaalin läpi ja maksimoi siten kaasusuodatuksen suorituskyvyn perinteisiin suodattimiin verrattuna.
Tuloksena on tehokas suodatin, joka on kooltaan ja painoltaan 30 % pienempi kuin tavanomainen suodatin, ja kykenee myös käyttämään koko aktiivihiilimääränsä hyödyksi.
Tyypillinen käyttöalue:
Teollisuuden ja tuotannon työtehtävät missä ollaan tekemisissä esim. liuottimien, klooriyhdisteiden. formaldehydin ja rikkihappojauheen kanssa. Varsin yleispätevä ja kattavasti suojaava malli monenlaisiin eri työtehtäviin, missä ollaan tekemisisä erilaisten hiukkasten ja kaasujen kanssa.
Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
A = Suodattaa orgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C. Ruskea väri suodattimen kyljessä.
B = Suodattaa epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C (pois lukien hiilimonoksidi). Harmaa väri suodattimen kyljessä.
E = Suodattaa rikkidioksidia ja muita syövyttäviä kaasuja ja höyryjä. Keltainen väri suodattimen kyljessä.
K = Suodattaa ammoniakkia ja orgaanisia ammoniakkijohdannaisia. Vihreä väri suodattimen kyljessä.
1 = Kaasun tiheys matala, alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
Tehokkuusesimerkkejä:
- Hiukkaset: 99,95 % tai parempi (0,3 mikrometrin hiukkaskokoon asti).
- Kaasu: 1000 ppm: >70 minuuttia Sykloheksaani (C6H12). >20 minuuttia Kloori (CI2). >40 minuuttia Rikkivety (H2S). >25 minuuttia Vetysyanidi (HCN). >20 minuuttia Rikkidioksidi (SO2). > 50 minuuttia Ammoniakki (NH3).
Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter), High Activated Carbon
Huokosten läpimitta: 0,3 mikrometriä (=millimetrin tuhannesosaa)
Sertifiointi: EN 14387:2004+A1:2008 ABEK1P3 R D. CE.
Paino 118 g/kpl (236 g/pr).
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi tai aktiivihiili on kulunut loppuun ja käyttäjä maistaa tai haistaa hajun (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten/kaasun määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan. Hiukkassuodatinosa voidaan vaihtaa uuteen mikäli se tukkeutuu ennenkuin kaasusuodatin on kulunut loppuun.
Varastointi-ikä: 5 vuotta.
Toimitus sisältää: 2 x ABEK1P3 R D Low Profile High Performance suodatinelementti
Vakiosuodatin seuraavissa Elipse -sarjan hengityssuojaimissa:
Full Face kokokasvo: FFM223K
Integra puolinaamari simiensuojaimella: IHM213K (S/M), IHM223K (M/L)
Half Mask puolinaamari: SPR312K (S/M), SPR223K (M/L)


