GVS - Hengityksensuojain - Elipse Full Face P3 RD
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suodattimella - kyllä
Suodatinluokka - muu
Uloshengitysventtiili - kyllä
Soveltuu hitsaukseen - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233805310
Sähkönumero
6313433
Toimittajan tuotenumero
FFM2243
Tukkuerä
5
Suodattimella:
kyllä
Suodatinluokka:
muu
Uloshengitysventtiili:
kyllä
Soveltuu hitsaukseen:
kyllä
Väri:
sininen
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:
ei
Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:
ei
Suojaa viruksilta:
kyllä
Kertakäyttöinen:
ei
Käyttövalmiina toimitettava kevyt kokokasvomallinen hengityksensuojain tiiviillä silmiensuojaimella ja vaihdettavalla P3 R D hiukkassuodatinparilla. Poikkeuksellisen leveä näkökenttä.
Yksi koko, joka mukautuu kaikenlaisille kasvoille.
Yhdistelmäpakkaus, joka sisältää: Full Face kokokasvonaamari, päähihnasto, 2 x P3 R D suodatinelementti, Elipse Cotton Bag Kit kuljetuspussi.
Suodattimissa vettä hylkivä rakenne ja ne ovat uudelleenkäytettäviä. 4-pistepääpanta lisää käyttömukavuutta käyttöolosuhteiden muuttuessa ja on suunniteltu turvalliseen käyttöön myös kosteissa ja märissä työskentelyolosuhteissa.
Materiaalit pehmeitä ja hajuttomia. Miellyttävää käyttää myös pitkiä jaksoja yhtäjaksoisesti.
Koko maski koostuu vain 6:sta helposti ja nopeasti purettavasta osasta, ja kokonaisuus on helppo purkaa ilman työkaluja ylläpitoa varten. Kaikki osat saatavissa varaosina.
Tyypillinen käyttöalue:
Teollisuuden ja tuotannon työtehtävät missä ollaan tekemisissä esim. pölyn, sumun, höyryjen, kuitujen jne. kanssa. Kattavasti suojaava malli monenlaisiin eri työtehtäviin, missä ollaan tekemisisä erilaisten hiukkasten ja mikro-organismien kanssa.
Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter)
Tehokkuusesimerkki:
- Hiukkaset: 99,95 % (0,3 mikrometrin (=millimetrin tuhannesosaa) hiukkaskokoon asti).
Silmiensuojaimen tyyppimerkkien selitykset suojaavuudesta:
- 2C-1,2: Kirkas linssi. UV-säteet häiritsemättä värierottelukykyä
- 1 = Paras optiikkaluokka; pitkäkestoinenkin yhtäjaksoinen käyttö
- K = Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite
- 3 = Nestemäiset roiskeetn kokokasvosuojainvaatimusten mukaisesti
- 4 = Karkea pöly (>5 mikronia)
- 5 = Kaasu ja hienojakoiset pölyhiukkaset (- 9 = Sula metalliroiske ja kuumat kappaleet
- B = Keskienergiset mekaaniset riskit (6 mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s)
- T = Myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa
Sertifiointi ja merkinnät:
Kokokasvomallinen hengityssuojaus: EN 136:1998 Luokka 1.
Silmiensuojain: EN 166:2001 2C-1,2 GVS 1 BT 9 K S - EN166 3 4 5 9 BT.
Suodatinpatruuna: EN 143:2021 P3
Kokonaispaino: 400 g (=naamari 350 g + patruunat 50 g).
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan.
Maksimielinikä: Naamariosan varastointiaika rajoittamaton. Suodattimien asennuksen jälkeen sama kuin suodattimilla = 5 vuotta.


