Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

GYCOM - Aikarele 1s/a monitoimi - E1ZM10 12-240VAC/DC

Gycom Industry Nordic Ab
KopioiKopioi
GYCOM - Aikarele 1s/a monitoimi - E1ZM10 12-240VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 12...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V

  • Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035827857

Sähkönumero

3582785

Toimittajan tuotenumero

3582785

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

12...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...12 V

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

1

Aikarele monitoimi