Etusivu
Varastointi päättyy

GYCOM - Aikarele 1s/a työ/tauko - E1ZI10

Gycom Industry Nordic Ab
KopioiKopioi
GYCOM - Aikarele 1s/a työ/tauko - E1ZI10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 12...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...240 V

  • Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035827864

Sähkönumero

3582786

Toimittajan tuotenumero

3582786

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

12...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...240 V

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

1