Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

GYCOM - Aikarele 2s/a,3-v valvontaan - G2PF400VS02

Gycom Industry Nordic Ab
KopioiKopioi
GYCOM - Aikarele 2s/a,3-v valvontaan - G2PF400VS02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 22.5 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 66...400 V

  • Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027160016

Sähkönumero

2716001

Toimittajan tuotenumero

2390000

Tukkuerä

1

Leveys:

22.5 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

66...400 V

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

2

Valvontarele