HAGER - 1930/Glas - Keskiölevy TAE val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - TAE
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334003205
Sähkönumero
7908380
Toimittajan tuotenumero
1040
Tukkuerä
10
Käyttö:
TAE
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
5.2 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy AV- ja telerasioille sekä USB-latauspistorasioille TAE-mitoitetulla keskiöllä, käyttö Serie 1930 ja Glass -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


