HAGER - 360° 1-kanavainen valkoinen - EE810 LÄSNÄOLOTUNNISTIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7 m

  • Anturin tyyppi - passiivinen infrapuna

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612258109

Sähkönumero

2613340

Toimittajan tuotenumero

EE810

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

7 m

Anturin tyyppi:

passiivinen infrapuna

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Lämpötila:

0...40 °C

Leveys:

110 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

110 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

4 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

13 m

Maksimi läsnäoloalue:

19.6

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Max. kytkentäteho LED:

360 W

Enimmäislähtövirta:

10 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0 A

Ohjausvirta:

6 mA

Halkaisija:

110 mm

Upotusleveys:

60 mm

Upotuspituus:

60 mm

Läsnäolotunnistin EE810 tunnistuskeila 360 ast 7x14m 2,5m/3,5asennuskorkeudella 1 kanava 16A valaistusohjaukseen uppoasennus, pintaanrasialla EE813, IP41

Läsnäolotunnistin 1-kanavainen pinta-asennus kattoon upotettuun kojerasiaan tai erillistarvikkeena myytävän pintarasian kanssa kattopintaan. Tunnistin on varustettu kahdelle tunnistuslinssillä, jotka takaavat erinomaisen tunnistustarkkuuden noin 7 x 13 m alueelle liiketunnistukselle ja keskisektoriin läsnäolotunnistukselle. Valoisuuden raja-arvo on säädettävissä välillä 5 - 1200 Luxia ja poiskytkentäviive välillä 1 - 30 minuuttia. Viiveasettelun pulssitoiminto mahdollistaa myös porrasvaloajastimen ohjauksen relelähdöllä. Oletusasennuskorkeus tuotteelle on maksimissaan 4 m läsnäolotunnistukselle. Tuotetta voidaan käyttää myös korkeiden tilojen liiketunnistukseen aina 10 m asti. Korkean tilan käytössä on huomioitava, että tunnistusalue kasvaa asennuskorkeuden kasvaessa mutta liiketunnistus edellyttää suurempaa liikettä tunnistusalueella. Tunnistin on varustettu painikeohjaustulolla ja sitä voidaan käyttää EE811 ja EE812 tunnistimien sivuohjaimena tunnistusalueen laajentamiseksi. Tuote on varustettu laadukkaalla relekoskettimella, jonka LED-lamppujen maksimikuormitettavuus on 360W (20x18W).