HAGER - 4N 0-1 16A/1000VDC kes. Ø22mm - LS16ZA4 Erotuskytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - musta
Käyttö pääkytkimenä - ei
Käyttö huoltokytkimenä - kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9005738976895
Sähkönumero
3607504
Toimittajan tuotenumero
LS16ZA4
Tukkuerä
0
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
ei
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Kuormankytkin vääntö 4N 0-1 16A/1000VDC kes. Ø22mm


