HAGER - 4N 0-1 16A/1000VDC kes. Ø22mm - LS16ZH1A4 Pääkytkin

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - 4N 0-1 16A/1000VDC kes. Ø22mm - LS16ZH1A4 Pääkytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

  • Käyttö huoltokytkimenä - kyllä

  • Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738041586

Sähkönumero

3607533

Toimittajan tuotenumero

LS16ZH1A4

Tukkuerä

0

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Lukittavissa:

kyllä

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Pääkytkin 4-napainen 0-1/OFF-ON 16A/1000VDC keskiökiinnityksellä Ø22mm aukkoon aurinkopanelijärjestelmille

Pääkytkin 4N 0-1 16A/1000VDC kes. Ø22mm