HAGER - Adapteri electraplan.VE-EE - GBMAR5045 45x45-kal. VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustekniikka - rasteri 45

  • Yksittäisten aukkojen määrä - 1

  • 2-osaisten aukkojen määrä - 0

  • Peitelevyn pituus - 50 mm

  • 3-osaisten aukkojen määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002246221

Sähkönumero

1461283

Toimittajan tuotenumero

GBMAR5045

Tukkuerä

10

Asennustekniikka:

rasteri 45

Yksittäisten aukkojen määrä:

1

2-osaisten aukkojen määrä:

0

Peitelevyn pituus:

50 mm

3-osaisten aukkojen määrä:

0

CEE/perilex-aukkojen määrä:

0

Neliömäisten aukkojen määrä:

1

Pyöreiden aukkojen määrä:

0

Soikeiden aukkojen määrä:

0

Umpilevy:

ei

Merkintäalueella:

ei

Sopii merkintäkentään:

ei

Sovitekehys valkoinen Rastec/Systo 45x45 -kalusteiden asentamiseksiasennuskehykseen GBM5050

Sovitekehys Rastec 50x50 mm systo ja Rastec 45x45 mm kalusteiden asentamiseksi kojekannakkeeseen GBM5050, polyamidi-muovista valkoinen Asennuskehys Rastec 50 x 50 mm systy ja Rastec 45 x 45 mm -kojeille. Materiaali: Polyamidi (PA) Halogeeniton: kyllä Väri: valkoinen Suorakulmaisten laiteaukkojen määrä: 1 Asennustekniikka: pikakiinnitys etureunasta 45x45 mitoituksella Kiinnitystapa: painamalla

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan