HAGER - Adapteri tehalit.BRP - G2272 rung. 210mm BRP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Etäisyys seinästä - 0...0 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 210...210 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740203531

Sähkönumero

1427147

Toimittajan tuotenumero

G2272

Tukkuerä

10

Etäisyys seinästä:

0...0 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

210...210 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Adapterilevy kanavarungoille k=210mm BR(A)P/BR(A)N-kouruprofiileille

Adapterilevy asennettavaksi seinäkannakkeiden G2260, G2261, G2262 ja G2263 kanssa asennettaessa BRP/BRHP -johtokanavia korkeus 210 mm kannakeasennukseen. Johtokanavan kiinnitys adapterilevyyn pikakiinnitystekniikalla. Adapteri on varustettu kannakehyllyllä kanavan yksinasentamisen helpottamiseksi. Materiaali sinkitty teräs.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan