HAGER - Aikarele impulssi - EZN004 0,1s-10h 1vk 8A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - pulssimuodostin
Ensimmäisen aikavälin yksikkö - sekunnit/tunnit
Ensimmäinen aikaväli - 0.1...10
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612469963
Sähkönumero
2707024
Toimittajan tuotenumero
EZN004
Tukkuerä
1
Toiminto:
pulssimuodostin
Ensimmäisen aikavälin yksikkö:
sekunnit/tunnit
Ensimmäinen aikaväli:
0.1...10
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
8 A
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Toisen aikavälin yksikkö:
sekunnit/tunnit
Toinen aikaväli:
0.1...10
Upotuskorkeus:
58 mm
Vaihtokytkimien lukumäärä:
1
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite 2:
12...48 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Syöttöjännite:
195...253 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
450 W
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
500 VA
Vakiopulssiaikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan.
Viivetoiminto: pulssin pidennys/lyhennys
Nimellisjännite ohjaus: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
Taajuus: 50/60 Hz
Koskettimen kuormitettavuus: 8A 230V AC1
Kytkentävirta kun cos phi = 0,6: max. 5 A
Tehokulutus (käyttö): 15 VA
Häviöteho täydellä kuormalla: n.; 2 W 230 V
Hehku- ja halogeenilamput: maks. 450 W
Loistelamput: maks. 600 VA
Kytkentäsykliä: min. 50000
Viiveasettelu: 0,1 s … 10 h
Käyttölämpötila: -10 … 50 °C
Johdinpoikkipinta(taipuisa): 1 … 6 mmmm2;
Johdinpoikkipinta (jäykkä): 1,5 … 10 mmmm2;
DIN-moduulin leveys: 1 moduuli





