HAGER - Aikarele monitoimi - EZM100 1vk 8A 7 toim. 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 87 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615600622
Sähkönumero
2707355
Toimittajan tuotenumero
EZM100
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
87 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Aikarele monitoimi 7 toim. 1vk 8A, ohjaus 12-240V AC/DC, koko 1 moduuli
Aikarele monitoimi 7 toim. 1vk 8A, ohjaus 12-240V AC/DC, koko 1 moduuliAikarele kytkentäprosessien päälle- tai poiskytkenän viivästämiseen. Kytkentälähdön toimintatilan näyttö laitteen LED-merkkivalolla. Aika-asetukset laitteen otsapinnassa.
Aikarele monitoimi 7 toim. 1vk 8A, ohjaus 12-240V AC/DC, koko 1 moduuliAikarele kytkentäprosessien päälle- tai poiskytkenän viivästämiseen. Kytkentälähdön toimintatilan näyttö laitteen LED-merkkivalolla. Aika-asetukset laitteen otsapinnassa.


