HAGER - Aikarele monitoimi - EZN006 0,1s-10h 1vk 8A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - monitoimi
Nimelliskytkentävirta 250 V AC - 8 A
Ensimmäisen aikavälin yksikkö - sekunnit/tunnit
Asennustapa - DIN-kisko
Ensimmäinen aikaväli - 0.1...10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612469949
Sähkönumero
2707026
Toimittajan tuotenumero
EZN006
Tukkuerä
1
Toiminto:
monitoimi
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
8 A
Ensimmäisen aikavälin yksikkö:
sekunnit/tunnit
Asennustapa:
DIN-kisko
Ensimmäinen aikaväli:
0.1...10
Toimintatapa:
analoginen monitoiminen
Toisen aikavälin yksikkö:
sekunnit/tunnit
Toinen aikaväli:
0.1...10
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotuskorkeus:
58 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokytkimien lukumäärä:
1
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Syöttöjännite:
195...253 V
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite 2:
12...48 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
450 W
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
500 VA
Vetohidastettu aikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan. Viivetoiminto: vetohidastus Nimellisjännite ohjaus: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~ Taajuus: 50/60 Hz Koskettimen kuormitettavuus: 8A 230V AC1 Kytkentävirta kun cos phi = 0,6: max. 5 A Tehokulutus (käyttö): 15 VA Häviöteho täydellä kuormalla: ≈ 2 W 230 V Hehku- ja halogeenilamput: maks. 450 W Loistelamput: maks. 600 VA Kytkentäsykliä: min. 50000 Viiveasettelu: 0,1 s … 10 h Käyttölämpötila: -10 … 50 °C Johdinpoikkipinta (taipuisa): 1 … 6 mm² Johdinpoikkipinta (jäykkä): 1,5 … 10 mm² DIN-moduulin leveys: 1 moduuli


