HAGER - Aikarele päästöhidastettu - EZF100 0.05s-100h 1vk 8A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 49 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Kytkentäteho hehkulamppu - 1000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615600608
Sähkönumero
2707353
Toimittajan tuotenumero
EZF100
Tukkuerä
1
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
49 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Kytkentäteho hehkulamppu:
1000 W
Aikarele päästöhidastettu 1vk 8A, ohjaus 24-240V AC/DC, koko 1 moduuli
Päästöhidastettu aikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan.
Päästöhidastettu aikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan.


