HAGER - Aikarele päästöhidastettu - EZL100 1vk 10A vakiopulssi 1M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 87 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615600615

Sähkönumero

2707354

Toimittajan tuotenumero

EZL100

Tukkuerä

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

87 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Aikarele vakiopulssi 10-180 min, 1vk 10A, ohjaus 230VAC, koko 1 moduuli

Aikarele vakiopituisen kosketinpulssin luomiseksi erilaisten valaistus- ja kuormapiirien ohjaukseen sekä turvavalopiirien testaukseen.