HAGER - Aikarele vetohidastettu - EZD100 0.05s-100h 1vk 8A DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Korkeus - 87 mm

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615600592

Sähkönumero

2707352

Toimittajan tuotenumero

EZD100

Tukkuerä

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Korkeus:

87 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Aikerele vetohidastettu 1vk 8A, ohjaus 24-240V AC/DC, koko 1 moduuli

Vetohidastettu aikarele vaihtokoskettimella. Käyttötilan näyttö koskettimen tilasta kertovalla LED-merkkivalolla. Potentiometrit aika-asetteluun laitteen etupinnassa. Kosketussuojaus DIN VDE 0106/100 mukaan.