HAGER - Ajastin - 2/10AX/250V 25s/15min PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ajastin - 2/10AX/250V 25s/15min PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

  • Malli / Tyyppi - mekaaninen

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - sininen

  • Moduulien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617170093

Sähkönumero

2613691

Toimittajan tuotenumero

WNC009

Tukkuerä

1

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Malli / Tyyppi:

mekaaninen

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

sininen

Moduulien lukumäärä:

2

Puolijohdelähdöllä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Mekaaninen ajastin vääntimellä 15min pinta IP55, W.1, väri harmaa

Pinta-asenteisella kostean tilan asennuksiin ja myös vaikeampiin olosuhteisiin hyvin soveltuvalla mekaanisella ajastimella ohjaat erilaisia valaistusta, saattolämmitystä, puhallin sekä muita liikekiinteistöjen ja teollisuuden sähkökuormia. Hyvä iskunkestoisuus ja ympäristöolosuhteita kestävä pintamateriaali takaavat ajastimen pitkäikäisyyden hyvien sähköteknisten ominaisuuksien ohella.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan