HAGER - Ajastin - 2N 16A 0-120min mek. UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 120...120 min
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - uppoasennus
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092545
Sähkönumero
2614255
Toimittajan tuotenumero
WDE2041
Tukkuerä
36
Aika-asetus:
120...120 min
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Mekaaninen ajastinkytkin, 2-napainen, läpivientiliittimellä, ruuviliitännöillä, ilman kiristyskynsiä, käyttöaika 120 minuuttia.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


