HAGER - Ajastin - 2N 16A 0-15min mek. UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 15...15 min
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - uppoasennus
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092538
Sähkönumero
2613688
Toimittajan tuotenumero
WDE2040
Tukkuerä
1
Aika-asetus:
15...15 min
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
2-napainen mekaaninen ajastin 0 - 15 minuuttia. Nimellisjännite 250 VAC. Kytkentävirta 16 AX ja käyntitarkkuus ± 10 % per kuukausi. Käyntiaika 15 min. Nollaus valintakytkimellä, sis. ketjutusliittimen. Ilman kiinnityskynsiä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


