HAGER - Ajastin W.1 - 2/10AX/250V 25s/15min KJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 15...15 min
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334465492
Sähkönumero
2613661
Toimittajan tuotenumero
42273522
Tukkuerä
24
Aika-asetus:
15...15 min
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Mek ajastin 2-nap kojekeskiö vääntimellä. asennus pintaan tai uppoon erikseen tilattavan uppoasennuskehyksen taipinta-asennusrasian kanssa. poiskytkentäviive säädettävissä välillä 25s-15 minuuttia. kosketin 10AX/250V. tiiveysluokka IP55.puhtaanvalkoinen Mekaaninen ajastinkeskiö kierrettävällä säätönupilla Berker W.1. Viive aseteleltavissa 15 minuuttiin asti. Asennus uppoon tai pintaan yhteesopivan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.



