HAGER - Ajastin W.1 - 2/10AX/250V 25s/15min PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 15...15 min
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334465485
Sähkönumero
2613660
Toimittajan tuotenumero
42273515
Tukkuerä
20
Aika-asetus:
15...15 min
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A



