HAGER - Ajastin W.1 - 2/10AX/250V 25s/15min PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 15...15 min
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334465478
Sähkönumero
2613659
Toimittajan tuotenumero
42273512
Tukkuerä
20
Aika-asetus:
15...15 min
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Pinta-asenteisella kostean tilan asennuksiin ja myös vaikeampiin olosuhteisiin hyvin soveltuvalla mekaanisella ajastimella ohjaat erilaisia valaistusta, saattolämmitystä, puhallin sekä muita liikekiinteistöjen ja teollisuuden sähkökuormia. Hyvä iskunkestoisuus ja ympäristöolosuhteita kestävä pintamateriaali takaavat ajastimen pitkäikäisyyden hyvien sähköteknisten ominaisuuksien ohella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


