HAGER - Ajastinrunko 2041 S.1/R.1/R.3 - 2N 16A 0-120min mek. UJ

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aika-asetus - 120...120 min

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - mekaaninen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334020639

Sähkönumero

2613401

Toimittajan tuotenumero

2041

Tukkuerä

10

Aika-asetus:

120...120 min

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

mekaaninen

Asennustapa:

uppoasennus

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Ajastin Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 2N 16A 0-120min mek. uppojousiliittimillä

Mekaaninen ajastinkytkin, 2-napainen, läpivientiliittimellä, ruuviliitännöillä, ilman kiristyskynsiä, käyttöaika 120 minuuttia.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan