HAGER - Akseli h3+ - P160/250 200mm vääntimelle S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm
Poikkileikkauksen leveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613197285
Sähkönumero
3637907
Toimittajan tuotenumero
HXS912H
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
8 mm
Poikkileikkauksen leveys:
8 mm
Akseli 8x8mm 200mm ovivääntimelle akselilla 10x10mm P160, P250
Akseli 8x8mm 200mm ovivääntimelle akselilla 10x10mm P160, P250
Akseli 8x8mm 200mm ovivääntimelle akselilla 10x10mm P160, P250
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


