HAGER - Akseli h3+ - P160/250 320mm vääntimelle S1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 320 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613197292

Sähkönumero

3637908

Toimittajan tuotenumero

HXS913H

Tukkuerä

1

Pituus:

320 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

8 mm

Poikkileikkauksen leveys:

8 mm

Akseli 8x8mm 320mm ovivääntimelle akselilla 10x10mm P160, P250

Akseli 8x8mm 320mm ovivääntimelle akselilla 10x10mm P160, P250

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan