HAGER - Akseli h3+ - P630 200mm vääntimelle S2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 14 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613160210

Sähkönumero

3637939

Toimittajan tuotenumero

HXW912H

Tukkuerä

25

Pituus:

200 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

14 mm

Poikkileikkauksen leveys:

14 mm

Akseli 14x14mm 200mm (10x10mm) katk. P630

Akseli 14x14mm 200mm (10x10mm) katk. P630

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan