HAGER - Akseli - HZC101 200mm kytk. 63-630A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 10 mm
Poikkileikkauksen leveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362553
Sähkönumero
3637566
Toimittajan tuotenumero
HZC101
Tukkuerä
45
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
10 mm
Poikkileikkauksen leveys:
10 mm
Akseli 200mm kytkimille HA3xx/HI4xx/HI3xx/HI4xx/HFD 63-400A
Akseli 200mm kytkimille 63-400A, akselin halkaisija 10 mm
Akseli 200mm kytkimille 63-400A, akselin halkaisija 10 mm


