HAGER - Akseli - HZC102 320mm kytk. 63-630A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 320 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 10 mm
Poikkileikkauksen leveys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362560
Sähkönumero
3637567
Toimittajan tuotenumero
HZC102
Tukkuerä
30
Pituus:
320 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
10 mm
Poikkileikkauksen leveys:
10 mm
Akseli 320mm kytkimille HA3xx/HI4xx/HI3xx/HI4xx/HFD 63-630A
Akseli 320mm kytkimille 63-630A, akselin halkaisija 10 mm
Akseli 320mm kytkimille 63-630A, akselin halkaisija 10 mm


