HAGER - Akseli - HZC103 200mm kytk. 80-250A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm
Poikkileikkauksen leveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362300
Sähkönumero
3637587
Toimittajan tuotenumero
HZC103
Tukkuerä
30
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
8 mm
Poikkileikkauksen leveys:
8 mm
Akseli 200mm kytkimille HI4xxR 63-125A
Akseli 200mm kytkimille 80-250A
Akseli 200mm kytkimille 80-250A


