HAGER - Akseli - HZC105 200mm kytk. 800-1600A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 15 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362324
Sähkönumero
3637568
Toimittajan tuotenumero
HZC105
Tukkuerä
15
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
15 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
Akseli 200mm kytkimille 800-1600A
Akseli 200mm kytkimille 800-1600A, akselin halkaisija 12 mm
Akseli 200mm kytkimille 800-1600A, akselin halkaisija 12 mm


