HAGER - Akseli - HZC111 150mm k.HAB/HAC/HIM

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 150 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613140656

Sähkönumero

3637508

Toimittajan tuotenumero

HZC111

Tukkuerä

100

Pituus:

150 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

5 mm

Poikkileikkauksen leveys:

5 mm

Jatkoakseli halkaisija 5mm pituus 150mm laitteille HAB/HAC/HAD/HIM 20-100A

Akseli D5mm pituus = 150mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAB, HAC ja HIM