HAGER - Akseli - HZC112 200mm k.HAB/HAC/HIM

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613140663

Sähkönumero

3637509

Toimittajan tuotenumero

HZC112

Tukkuerä

90

Pituus:

200 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

5 mm

Poikkileikkauksen leveys:

5 mm

Jatkoakseli halkaisija 5mm pituus 200mm laitteille HAB/HAC/HAD/HIM 20-100A

Akseli D5mm pituus = 200 mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAB, HAC ja HIM