HAGER - Akseli - HZC113 320mm k.HAB/HAC/HIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 320 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613140670
Sähkönumero
3637510
Toimittajan tuotenumero
HZC113
Tukkuerä
70
Pituus:
320 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
5 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
Jatkoakseli halkaisija 5mm pituus 320mm laitteille HAB/HAC/HAD/HIM 20-100A
Akseli D5mm pituus = 320 mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAB, HAC ja HIM
Akseli D5mm pituus = 320 mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAB, HAC ja HIM


