HAGER - Akseli - HZC114 150mm kytk. HAD/HAE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 150 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613140687
Sähkönumero
3637511
Toimittajan tuotenumero
HZC114
Tukkuerä
200
Pituus:
150 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm
Jatkoakseli halkaisija 6mm pituus 150mm laitteille HAE 100-160A
Akseli D6mm pituus = 150mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAD ja HAE
Akseli D6mm pituus = 150mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAD ja HAE


