HAGER - Akseli - HZC115 200mm kytk. HAD/HAE

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Akseli - HZC115 200mm kytk. HAD/HAE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613140694

Sähkönumero

3637512

Toimittajan tuotenumero

HZC115

Tukkuerä

150

Pituus:

200 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Jatkoakseli halkaisija 6mm pituus 200mm laitteille HAE 100-160A

Akseli D6mm pituus = 200 mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAD ja HAE