HAGER - Akseli - HZC116 320mm kytk. HAD/HAE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 320 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613140700

Sähkönumero

3637513

Toimittajan tuotenumero

HZC116

Tukkuerä

100

Pituus:

320 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

6 mm

Poikkileikkauksen leveys:

6 mm

Jatkoakseli halkaisija 6mm pituus 320mm laitteille HAE 100-160A

Akseli D6mm pituus = 320 mm kojeille 20-100A kuormankytkimille HAD ja HAE