HAGER - Akseli - HZF102 200mm kytk. HFD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613362652
Sähkönumero
3637746
Toimittajan tuotenumero
HZF102
Tukkuerä
15
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
Akseli 200mm kytkinvarokkeille 630-800A Akseli pituus 200 mm kytkimille HFD363 ja HFD463


