HAGER - Alijännitelaukaisija - HXA013H x160-250 100-120VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...120 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...120 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613346386

Sähkönumero

3637333

Toimittajan tuotenumero

HXA013H

Tukkuerä

48

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...120 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...120 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitelaukaisija 100-120V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Alijännitelaukaisija kompaktikatkaisijoille runkokoot x/p160-x/p630 100 - 120 VAC- alijännitelaukaisija mahdollistaa kompakti- ja kuormankatkaisijan etälaukaisun- per kompaktikatkaisija voidaan asentaa yksi etälaukaisija (100% kuormituksella)

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan