HAGER - Alijännitelaukaisin - MZ206

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614562068

Sähkönumero

3249916

Toimittajan tuotenumero

MZ206

Tukkuerä

60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

kyllä

Alijännitelaukaisija JSK/VV-JSK = 125A 230V AC

Alijännitelaukaisija johdonsuojakatkaisijoiden, vikavirtasuojakatkaisijoiden ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden laukaisuun verkkojännitteen pudotessa. Soveltuu sellaisenaan asennettavaksi suoraan johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojan kylkeen. Käytettäessä 25 - 63 A 6 kA vikavirtasuojien kanssa, tulee ennen laukaisijaa asentaa apu/hälytyskosketin CZ001.