HAGER - Alijännnitelaukausija hid. - HXA054H x160-x250 220-240VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613346560

Sähkönumero

3637346

Toimittajan tuotenumero

HXA054H

Tukkuerä

36

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...240 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

kyllä

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitelaukaisija hidastettu 220-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Alijännitelaukaisija kompaktikatkaisijoille runkokoot x160 - x250 220 - 240 VAC- Alijännitelaukaisija mahdollistaa kompakti- ja kuormankatkaisijan etälaukaisun- per kompaktikatkaisija voidaan asentaa yksi etälaukaisija (100% kuormituksella)

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan