HAGER - Alijännnitelaukausija hid. - HXA055H x160-x250 380-415VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...450 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 380...450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613346577

Sähkönumero

3637347

Toimittajan tuotenumero

HXA055H

Tukkuerä

36

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...450 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

380...450 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

kyllä

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitelaukaisija hidastettu 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Alijännitelaukaisija kompaktikatkaisijoille runkokoot x160 - x250 220 - 240 VAC- Alijännitelaukaisija mahdollistaa kompakti- ja kuormankatkaisijan etälaukaisun- per kompaktikatkaisija voidaan asentaa yksi etälaukaisija (100% kuormituksella)

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan