HAGER - Alijännnitelaukausija - HXE015H h800-h1600 380-450VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Alijännnitelaukausija - HXE015H h800-h1600 380-450VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...415 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 380...415 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613152185

Sähkönumero

3637389

Toimittajan tuotenumero

HXE015H

Tukkuerä

48

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...415 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

380...415 V

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitelaukaisija 380-450V AC (h800-h1000-h1600)

Alijännitelaukaisija kompaktikatkaisijoille runkokoot h800-h1600 380-450 VAC- Alijännitelaukaisija mahdollistaa kompakti- ja kuormankatkaisijan etälaukaisun- per kompaktikatkaisija voidaan asentaa yksi etälaukaisija (100% kuormituksella)

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan