HAGER - Antennirasia Intergro Flow - R+SAT IEC/F-liittimillä mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334218449

Sähkönumero

7512167

Toimittajan tuotenumero

9456005

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Antenniliityntärasia radio/SAT musta matta

Antenniliityntärasia radio/SAT, soveltuu käytettäväksi saranakannettomien peitelevyjen kanssa. Varustettu IEC- ja F-pistokkeella, liitäntä F-järjestelmään takana.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan