HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV F-liittimellä har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334286226
Sähkönumero
7512178
Toimittajan tuotenumero
945812506
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7038
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Antennirasia 1-osainen, käyttö saranakannettomien peitelevyjen kanssa, varustettu IEC-urosliittimellä TV-liitynnälle, liitäntä takapinnassa F-järjestelmään. Väri harmaa matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


