HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV F-liittimellä val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334286233

Sähkönumero

7512175

Toimittajan tuotenumero

945812502

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Antenniliityntärasia TV puhtaanvalkoinen matta Antennirasia 1-osainen, käyttö saranakannettomien peitelevyjen kanssa, varustettu IEC-urosliittimellä TV-liitynnälle, liitäntä takapinnassa F-järjestelmään. Väri puhtaanvalkoinen matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan