HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV juotosliit. Mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334157489
Sähkönumero
7512158
Toimittajan tuotenumero
9451115
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
musta
RAL-numero (vastaava):
9011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Antenniliityntärasia TV DIN 45325 mukaan, IEC-liittimellä (uros) ? juotettava takaliitäntä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


