HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV juotosliit. Rus

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV juotosliit. Rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - ruskea

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334241164

Sähkönumero

7512159

Toimittajan tuotenumero

945112511

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

ruskea

RAL-numero (vastaava):

8017

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Antenniliityntärasia TV ruskea matta

Antenniliityntärasia TV DIN 45325 mukaan, IEC-liittimellä (uros) ? juotettava takaliitäntä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan