HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV+R IEC/F-liittimillä val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV+R IEC/F-liittimillä val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334245261

Sähkönumero

7512172

Toimittajan tuotenumero

945612502

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antenniliityntärasia radio/TV puhtaanvalkoinen matta

Antenniliityntärasia radio/SAT, soveltuu käytettäväksi saranakannettomien peitelevyjen kanssa. Varustettu IEC- ja F-pistokkeella, liitäntä F-järjestelmään takana.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan