HAGER - Antennirasia Intergro Flow - TV+SAT IEC/F-liit. Har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334331261
Sähkönumero
7512157
Toimittajan tuotenumero
845632506
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7038
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Antenniliityntärasia TV/SAT, soveltuu käytettäväksi läppäkannettomien peitelevyjen kanssa. IEC- ja F-pistokkeella − Liitäntä F-järjestelmään takana.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


